Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X27W 2822Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2152745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673186258
Réf. Sonepar
00553318625
Réf. Fournisseur
2152745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 2 IRC90 DALI 2X27W 2822Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


