Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X39W 4908Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2154342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673186661
Réf. Sonepar
00553318666
Réf. Fournisseur
2154342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
DOMILED 2 IRC90 DALI 2X39W 4908Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2154342
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


