Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X40W 3722Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2154135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673186593
Réf. Sonepar
00553318659
Réf. Fournisseur
2154135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 2 IRC90 DALI 2X40W 3722Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


