Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X40W 3722Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2154132

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X40W 3722Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673186586

Réf. Sonepar

00553318658

Réf. Fournisseur

2154132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 2 IRC90 DALI 2X40W 3722Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2154132

De la gamme de produit : Encastrés leds