Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X40W 3911Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2154142

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X40W 3911Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673186609

Réf. Sonepar

00553318660

Réf. Fournisseur

2154142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2154142

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 irc90 dali 2x40w 3911lm 4000°k 37° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie