Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X45W 5263Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 2154535

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X45W 5263Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673186418

Réf. Sonepar

00553318641

Réf. Fournisseur

2154535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2154535

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 irc90 dali 2x45w 5263lm 3000°k 57° int.noir -face grise

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot