Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X45W 5420Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2154652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673186746
Réf. Sonepar
00553318674
Réf. Fournisseur
2154652
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DOMILED 2 IRC90 DALI 2X45W 5420Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2154652
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


