Non retournable

Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X45W 5533Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2154742

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X45W 5533Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673187026

Réf. Sonepar

00553318702

Réf. Fournisseur

2154742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

DOMILED 2 IRC90 DALI 2X45W 5533Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2154742

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot