Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X45W 5533Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 2154745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673187033
Réf. Sonepar
00553318703
Réf. Fournisseur
2154745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 2 IRC90 DALI 2X45W 5533Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


