Cubispot - DOMILED 2 LED ART IRC98 2X39W 4045Lm 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 213AR42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3693...3693 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673187408
Réf. Sonepar
00553318740
Réf. Fournisseur
213AR42
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3693...3693 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 213AR42
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


