Cubispot - DOMILED 2 LED BOUCHERIE 2X45W 3181Lm 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 213BC25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 2904...2904 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673187194
Réf. Sonepar
00553318719
Réf. Fournisseur
213BC25
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
2904...2904 lm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 213BC25
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


