Cubispot - DOMILED 2 LED BOULANGERIE Ø 17 2X40W 3848Lm 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 213B145

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 LED BOULANGERIE Ø 17 2X40W 3848Lm 49° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673187118

Réf. Sonepar

00553318711

Réf. Fournisseur

213B145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 213B145

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 led boulangerie ø 17 2x40w 3848lm 49° int.noir -face grise

Les atouts de l'article :

  • Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.