Cubispot - DOMILED 2 LED BOULANGERIE Ø 17 2X40W 3848Lm 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 213B142

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 LED BOULANGERIE Ø 17 2X40W 3848Lm 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673187101

Réf. Sonepar

00553318710

Réf. Fournisseur

213B142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

DOMILED 2 LED BOULANGERIE Ø 17 2X40W 3848Lm 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 213B142

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot