Cubispot - DOMILED 2 LED BOULANGERIE Ø 21 2X45W 4855Lm 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 213B245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 4432...4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673187170
Réf. Sonepar
00553318717
Réf. Fournisseur
213B245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4432...4432 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 213B245
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


