Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 2 LED TEXTILE IRC>90 2X39W 4256Lm 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 213TE22

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 LED TEXTILE IRC>90 2X39W 4256Lm 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673187309

Réf. Sonepar

00553318730

Réf. Fournisseur

213TE22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3886...3886 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 213TE22

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 led textile irc>90 2x39w 4256lm 28° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot