Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X13W 1739Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2611362

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X13W 1739Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1739 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673437626

Réf. Sonepar

00553343762

Réf. Fournisseur

2611362

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1739 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

49

nombre de pôles:

3

DOMILED 3 IRC80 3X13W 1739Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE