Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X19W 2339Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2612932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673001803
Réf. Sonepar
00553612932
Réf. Fournisseur
2612932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2612932
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 3 irc80 3x19w 2339lm 3000°k 49° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


