Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X19W 2455Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2612642

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X19W 2455Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673187781

Réf. Sonepar

00553318778

Réf. Fournisseur

2612642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 3 IRC80 3X19W 2455Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2612642

De la gamme de produit : Encastrés leds