Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X19W 2455Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE - 2612941
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2455 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673437756
Réf. Sonepar
00553343775
Réf. Fournisseur
2612941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2455 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
49
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
3726.8...3726.8 °C
nombre de pôles:
3


