Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X27W 3226Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2613052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673187866
Réf. Sonepar
00553318786
Réf. Fournisseur
2613052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DOMILED 3 IRC80 3X27W 3226Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2613052
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


