Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X27W 3291Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2613045

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X27W 3291Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673187859

Réf. Sonepar

00553318785

Réf. Fournisseur

2613045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2613045

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 3 irc80 3x27w 3291lm 4000°k 23° int.noir -face grise

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)