Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X27W 3291Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE - 2611941

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X27W 3291Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3291 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 49

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673437671

Réf. Sonepar

00553343767

Réf. Fournisseur

2611941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3291 lm

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

49

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

nombre de pôles:

3

DOMILED 3 IRC80 3X27W 3291Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE