Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X39W 5450Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2613332

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X39W 5450Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673187682

Réf. Sonepar

00553318768

Réf. Fournisseur

2613332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

DOMILED 3 IRC80 3X39W 5450Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot