Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X40W 4344Lm 3000°K 23° INT.BLC /FACE BLANCHE - 2613231

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X40W 4344Lm 3000°K 23° INT.BLC /FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4344 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673437787

Réf. Sonepar

00553343778

Réf. Fournisseur

2613231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4344 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

nombre de pôles:

3

DOMILED 3 IRC80 3X40W 4344Lm 3000°K 23° INT.BLC /FACE BLANCHE