Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X40W 4471Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2615955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673187477
Réf. Sonepar
00553318747
Réf. Fournisseur
2615955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 3 IRC80 3X40W 4471Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


