Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X40W 4562Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2615942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673001957
Réf. Sonepar
00553615942
Réf. Fournisseur
2615942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2615942
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 3 irc80 3x40w 4562lm 4000°k 49° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


