Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X40W 4562Lm 4000°K 23° INT.BLANCHE /FACE BLANCHE - 2613241

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X40W 4562Lm 4000°K 23° INT.BLANCHE /FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4562 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673437794

Réf. Sonepar

00553343779

Réf. Fournisseur

2613241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4562 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

nombre de pôles:

3

DOMILED 3 IRC80 3X40W 4562Lm 4000°K 23° INT.BLANCHE /FACE BLANCHE