Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X40W 4562Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2613145

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X40W 4562Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673187651

Réf. Sonepar

00553318765

Réf. Fournisseur

2613145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 3 IRC80 3X40W 4562Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2613145

De la gamme de produit : Encastrés leds