Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X45W 6145Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2617732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673187484
Réf. Sonepar
00553302404
Réf. Fournisseur
2617732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2617732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 3 irc80 3x45w 6145lm 3000°k 57° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


