Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X45W 6145Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 2617735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673187491
Réf. Sonepar
00553302405
Réf. Fournisseur
2617735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2617735
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 3 irc80 3x45w 6145lm 3000°k 57° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


