Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X45W 6451Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE - 2613545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673187750
Réf. Sonepar
00553318775
Réf. Fournisseur
2613545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 3 IRC80 3X45W 6451Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


