Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X19W 2339Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2172132

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X19W 2339Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673189440

Réf. Sonepar

00553318944

Réf. Fournisseur

2172132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 3 IRC80 DALI 3X19W 2339Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2172132

De la gamme de produit : Encastrés leds