Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X19W 2339Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2172032

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X19W 2339Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673189181

Réf. Sonepar

00553318918

Réf. Fournisseur

2172032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2172032

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 3 irc80 dali 3x19w 2339lm 3000°k 37° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur