Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X19W 2407Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2172152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673189488
Réf. Sonepar
00553318948
Réf. Fournisseur
2172152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2172152
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 3 irc80 dali 3x19w 2407lm 3500°k 23° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


