Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X39W 5723Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE - 2174345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673189396
Réf. Sonepar
00553318939
Réf. Fournisseur
2174345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 3 IRC80 DALI 3X39W 5723Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


