Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X40W 4344Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2174235

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X40W 4344Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673189570

Réf. Sonepar

00553318957

Réf. Fournisseur

2174235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 3 IRC80 DALI 3X40W 4344Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2174235

De la gamme de produit : Encastrés leds