Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X40W 4344Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2174135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673189310
Réf. Sonepar
00553318931
Réf. Fournisseur
2174135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 3 IRC80 DALI 3X40W 4344Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


