Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X40W 4344Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2174032

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X40W 4344Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673189044

Réf. Sonepar

00553318904

Réf. Fournisseur

2174032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2174032

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 3 irc80 dali 3x40w 4344lm 3000°k 49° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.