Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X40W 4562Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2174142

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X40W 4562Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673189327

Réf. Sonepar

00553318932

Réf. Fournisseur

2174142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2174142

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 3 irc80 dali 3x40w 4562lm 4000°k 37° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)