Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X45W 6145Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2174532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673189143
Réf. Sonepar
00553318914
Réf. Fournisseur
2174532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DOMILED 3 IRC80 DALI 3X45W 6145Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2174532
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


