Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X19W 2003Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2162032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673188320
Réf. Sonepar
00553318832
Réf. Fournisseur
2162032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DOMILED 3 IRC90 3X19W 2003Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2162032
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


