Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X19W 2063Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2162052

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X19W 2063Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673188368

Réf. Sonepar

00553318836

Réf. Fournisseur

2162052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DOMILED 3 IRC90 3X19W 2063Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2162052

De la gamme de produit : Encastrés leds