Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X27W 2765Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2162755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673188139
Réf. Sonepar
00553318813
Réf. Fournisseur
2162755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 3 IRC90 3X27W 2765Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


