Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X27W 2822Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2162842

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X27W 2822Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673188405

Réf. Sonepar

00553318840

Réf. Fournisseur

2162842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2162842

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 3 irc90 3x27w 2822lm 4000°k 37° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot