Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X39W 4669Lm 3000°K 57° INTERIEUR ET FACE BLANCHE - 2164031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4669 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 57
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673437497
Réf. Sonepar
00553343749
Réf. Fournisseur
2164031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4669 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
57
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
nombre de pôles:
3
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


