Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X39W 4669Lm 3000°K 57° INT.BLANC/FACE BLANCHE - 2163931

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X39W 4669Lm 3000°K 57° INT.BLANC/FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4669 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 57

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673437480

Réf. Sonepar

00553343748

Réf. Fournisseur

2163931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4669 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

57

nombre de pôles:

3

DOMILED 3 IRC90 3X39W 4669Lm 3000°K 57° INT.BLANC/FACE BLANCHE