Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X39W 4808Lm 3500°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 2164455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673188856
Réf. Sonepar
00553318885
Réf. Fournisseur
2164455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 3 IRC90 3X39W 4808Lm 3500°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


