Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X39W 4808Lm 3500°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 2163955

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X39W 4808Lm 3500°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673188252

Réf. Sonepar

00553318825

Réf. Fournisseur

2163955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 3 IRC90 3X39W 4808Lm 3500°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2163955

De la gamme de produit : Encastrés leds