Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X39W 4908Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2164442

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X39W 4908Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673188825

Réf. Sonepar

00553318882

Réf. Fournisseur

2164442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2164442

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 3 irc90 3x39w 4908lm 4000°k 28° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot