Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X39W 4908Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2164342

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X39W 4908Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673188528

Réf. Sonepar

00553318852

Réf. Fournisseur

2164342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 3 IRC90 3X39W 4908Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2164342

De la gamme de produit : Encastrés leds